|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6248533 Herst.-Nr.: 76616I EAN/GTIN: 4043718216918 |
|
|
|  |  |
 | Dieser PCI-Express zu 1x PCI Adapter wurde entwickelt, um die Erweiterung moderner Motherboards mit einer begrenzten Anzahl von PCI-Anschlüssen zu unterstützen. Er wandelt den Standard x1/x4/x8/x16 PCI-Express-Steckplatz in einen unabhängigen 32-Bit-PCI-Steckplatz um.• Konform mit der PCI-Express-Basisspezifikation Revision 1.1 • Konform mit der PCI Express zu PCI/PCI-X Bridge Spezifikation Revision 1.0 • Konform mit der PCI Local Bus Spezifikation Revision 3.0 • PCI-Express-x1-Verbindung mit einer Datenrate von 2,5 Gbit/s • 3,3-V-PCI-Signalisierung mit 5-V-E/A-Toleranz • Systemvoraussetzungen: PC-Computer mit einem freien PCI-Express x1, x4, x8 und x16 Steckplatz • Packungsinhalt: PCI-Express zu PCI Adapter x 1, Benutzerhandbuch x 1 INLINE - PCIe-zu-PCI-Steckplatzadapter Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | PCIe-zu-PCI-Steckplatzadapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |