Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL180 Gen9 Entry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6247892
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     778452-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Benötigen Sie einen kosteneffektiven Server, der mit den immer größeren Datenmengen Schritt halten kann und Optionen zur Verwaltung und Bereitstellung der optimalen Leistung bietet? Der HPE ProLiant DL180 Gen9-Server ist ein optimierter 2U-Server, der in einem neuen, kompakten Gehäuse eine ausgewogene Mischung aus Erweiterbarkeit, Leistung, Zuverlässigkeit und Verwaltungsfähigkeit bietet – die ideale Plattform für Unternehmen aller Größen, die auf den „New Style of IT" setzen, Hadoop, die Cloud und mobile Anwendungen verwenden und dafür die richtige Kombination aus Rechenleistung und Speicherkapazität benötigen.
HPE ProLiant DL180 Gen9 Entry - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon E5-2603V3 / 1.6 GHz - RAM 8 GB - keine HDD - G200eH2 - 1GbE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Lokalisierung
Region: weltweit (ausschließlich China, Japan)
Anwendungsempfehlung
Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl interner Einbauschächte
4
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - Advanced EEC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, HP SmartMemory
Installierte Anzahl
8 GB / 256 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC4-17000
Unterstützter RAM
PC4-17000 - 256 GB registriert - ECC ¦ PC4-17000 - 512 GB Load-Reduced - ECC
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
16 (Gesamt) / 15 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2133 MHz
Netzwerk
Typ
Integriert
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x2
Ethernet-Controller
HP NC361i
Remote-Management-Controller
Integrated Lights-Out 4
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, E/A Steuerung serieller Anschluß, UEFI BIOS
Zubehör im Lieferumfang
HP Easy Install Rails
Kennzeichnung
ACPI 2.0b, FCC Klasse A zertifiziert, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, GB 4943, GB 9254, CNS 14336, CNS 13438
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
550 Watt
Effizienz
89%
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
39 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
10
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5
Name des Speicher-Controllers
HP Dynamic Smart Array B140i
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 15 MB
Cache pro Prozessor
15 MB
Betriebssystem / Software
OS-zertifiziert
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Solaris
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.55 cm
Tiefe
60.7 cm
Höhe
8.75 cm
Gewicht
16.59 kg
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
Matrox G200eH2
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C612
Taktfrequenz
1.6 GHz
CPU
Intel Xeon E5-2603V3
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
1
CPU-Anschluss
LGA2011-v3-Sockel
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) ¦ 3 x USB 3.0 (2 hinten, 1 intern)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 16 (gesamt)/ 15 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 - volle Länge, volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x8 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD-Karte (intern)
Einschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.079,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.295,67*
€ 15.821,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.226,83*
€ 15.739,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.079,50*
€ 15.564,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.