Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Thor VM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6207412
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM1C1A2A1AET0AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Honeywell Tablet
Honeywell Tablet-PCs
Honeywell TabletPCs
Honeywell Tablets
Der Fahrzeugcomputer Thor VM1 von Honeywell ist der ideale Computer für Gabelstapler, der die Konkurrenz vor allem in puncto Design gnadenlos aussticht. In der modernen Lieferkette ist nur auf eins Verlass: dass sich alles ständig ändert. Man muss jederzeit mit kurzfristigen Unterbrechungen wie dem Ausfall eines Gabelstaplers oder mit langfristigen Beeinträchtigungen wie einem schweren Unwetter rechnen. Lieferketten, die auf mobile Computertechnologie setzen, können auf derartige Unterbrechungen flexibel reagieren und die Auswirkungen abfangen. Der Fahrzeugcomputer Thor VM1 aus der 10. Generation der VMC-Reihe wird sie mit einer bisher unerreichten Flexibilität überzeugen.
Honeywell Thor VM1 - Datenerfassungsterminal - robust - Win CE 6.0 - 1 GB - 20.3 cm (8") Farbe (800 x 480) - USB-Host - SD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Microsoft Windows CE 6.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Intel Atom Z530
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für Fahrzeug, integrierte Antennen, widerstandsfähiger Touchscreen
Kennzeichnung
MIL-STD 810F, EN55024, EN55022 Klasse A, IEC 60529 IP66, RSS-210, RSS-102, FCC Part 15 C, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A, AS/NZS 3548 Klasse A, SAE J 1455, EN 300 328
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Software
Vorinstallierte Software
RFTerm
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WPA, WPA2
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Tastenanzahl
64
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.8 cm
Tiefe
21.4 cm
Gewicht
2.1 kg
Multimedia
Audio
Mikrofon, Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 1
USB-Host
Ja
Navigationssystem
Receiver
A-GPS
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
800 x 480
Merkmale
Touchscreen Entfroster
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
1 GB
RAM
1 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.034,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.238,73*
€ 2.664,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.217,16*
€ 2.638,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.137,09*
€ 2.543,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.085,33*
€ 2.481,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.034,87*
€ 2.421,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
9000033PLATE
ab € 15,43*
Zubehör
Honeywell
9000093CABLE
ab € 23,08*
Zubehör
Honeywell
9000313PWRSPLY
ab € 393,82*
Zubehör
Honeywell
9000A287XANTABG
ab € 83,87*
Zubehör
Honeywell
VM1288ANTENNA
ab € 109,65*
Zubehör
Honeywell
VM1001BRKTKIT
ab € 124,86*
Zubehör
Honeywell
VM1001RAMBALL
ab € 41,94*
Zubehör
Honeywell
VM1001VMCRADLE
ab € 399,43*
Zubehör
Honeywell
VM1002BRKTKIT
ab € 150,73*
Zubehör
Honeywell
VM1002VMCRADLE
ab € 439,97*
Zubehör
Honeywell
VM1003BRKTKIT
ab € 176,56*
Zubehör
Honeywell
VM1004BRKTKIT
ab € 135,11*
Zubehör
Honeywell
VM1005BRKTKIT
ab € 153,43*
Zubehör
Honeywell
VM1007BRKTKIT
ab € 176,29*
Zubehör
Honeywell
VM1008BRKTKIT
ab € 181,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.