Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnerGenie EG-UPS-034 USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6194513
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EG-UPS-034
EAN/GTIN:
     8716309080880
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
EnerGenie EG-UPS-034 - USV - Wechselstrom 220 V - 900 Watt - 1500 VA - 8 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 5 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD-Anzeige, hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
45 dB
Batterie
Menge
2
Technologie
Bleisäure
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
8 Ah
Ladezeit
12 Stunde(n)
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 220 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich
± 10%
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x Stromversorgung
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220 V ± 25% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
900 Watt / 1500 VA
Ausgabe Wellenform
Modifizierte Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
10.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.