Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SV Perforated Split Rear Doors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6181469
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR712400
EAN/GTIN:
     7313043023152
Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
APC NetShelter SV Perforated Split Rear Doors - Rack-Tür - hinten - Schwarz - 42HE - für P/N: NBPD0160A, NBWL0355A, SMX3000HV-BR, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT1500RMXLA-NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
188.9 cm
Gewicht
18.09 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Tür
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Packungsinhalt
Schlüssel, Griff
Standort
Hinten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet, geteilt
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR2200, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2500, NBPD0160A, NBPD0171, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMC1500I2U-BR, SMT3000I2U-BR, SMX2200R2HVNC, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-BR, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 353,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,51*
€ 420,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.