Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Dolphin 7800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6168941
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     7800LWN-GC211XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der für den Industriebetrieb ausgelegte robuste digitale Assistent Dolphin 7800 bietet Rechen-, Kommunikations- und Datenerfassungsfunktionen in PC-Geschwindigkeit und ist für anspruchsvolle Einsatzbereiche ausgelegt, bei denen das Personal im Außeneinsatz verschiedene Arbeitsschritte zügig erledigen muss. Geräte für den mobilen Einsatz müssen kompakt, leicht, strapazierfähig und benutzerfreundlich sein. Dank seines internen Magnesiumrahmens und des Gehäuses aus hochwertigem Industrie-Kunststoff weist der Dolphin 7800 die notwendige Strapazierfähigkeit für den täglichen Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen auf, ohne jedoch klobig oder unhandlich zu sein, wie dies bei Mobilcomputern dieser Klasse häufig der Fall ist. Das große, hochauflösende Display mit breitem Sichtwinkel, das sich auch bei Sonnenlicht ablesen lässt, optimiert die Produktivität und sorgt bei praktisch allen Lichtverhältnissen für eine gut sichtbare Datenanzeige. Unternehmen können aus den unterschiedlichen Bedienfeldoptionen die für die Anforderungen ihrer Außendienstmitarbeiter optimale Option auswählen. Die Adaptus Imaging Technology 6.0 ermöglicht schnelles Scannen von linearen und 2D-Barcodes in unterschiedlichen Lichtverhältnissen, und die integrierte Farbkamera ermöglicht problemlose Bild- und Videoaufnahmen. Der Dolphin 7800 verfügt außerdem über topaktuelle Wireless- Technologie mit der Option einer softwaregesteuerten Funkeinheit, die die direkte Umschaltung zwischen GSM und CDMA-Netzwerken ermöglicht und somit für eine durchgehende Datenverfügbarkeit und geringere Kosten bei Einrichtung und Bereitstellung der Geräte sorgt. Die integrierte Wi-Fi-Technologie ermöglicht den Zugriff auf alle wichtigen Daten über den extrem schnellen 802.11n-Standard und auch über die älteren Standards 802.11a/b/g. Während überdimensionierte Mobilcomputer für den Industriebereich häufig mehr Funktionen beinhalten als notwendig, bietet der robuste digitale Assistent Honeywell Dolphin 7800 Außendienstmitarbeitern eine zuverlässige und preisgünstige Alternative mit vielfältigen Datenerfassungsfunktionen und Echtzeit-Kommunikation und ist dabei ein kompaktes Leichtgewicht.
Honeywell Dolphin 7800 - Datenerfassungsterminal - robust - Win Embedded Handheld 6.5 - 8.9 cm (3.5") Farbe (480 x 640) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth - 3G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Texas Instruments
Prozessor-Taktfrequenz
800 MHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuchtigkeitsresistent, für Außengebrauch, widerstandsfähiger Touchscreen
Lokalisierung
Englisch / weltweit
Vibrationsalarm
Ja
Sensoren
3-Achsen Beschleunigungsmesser
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, CCC, FCC, RoHS, Laser Class 2, IEC 60068-2-32, cULus, CCX V4, ISO 9001:2000, IP54
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Remote MasterMind for Mobility, Powertools
Batterie
Technologie
Akku mit erweiterter Kapazität - Lithium-Ionen
Kapazität
4000 mAh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Kommunikationsformen
Band
GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 800/850/1700/1900/2100
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA2, 802.1x, TKIP
Mobilfunkprotokolle
GSM, GPRS, EDGE, HSPA+
Mobilfunktechnologie
3G
Eingabegerät
Typ
Tastatur, Touchscreen
Tastenanzahl
30
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
380 g
Barcodes
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDHC
Navigationssystem
Receiver
GPS
Hintere Kamera
Lichtquelle
LED-Licht
Sensorauflösung
3 Megapixel
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") Farbe
Auflösung
480 x 640
Merkmale
Bei Einfall von Sonnenlicht lesbar
Arbeitsspeicher
RAM
256 MB
ROM
512 MB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.225,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,99*
€ 1.614,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,24*
€ 1.594,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,31*
€ 1.531,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,00*
€ 1.498,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,49*
€ 1.458,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
7800-USB-1
ab € 54,82*
Zubehör
Honeywell
7800-HOLSTER
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.