Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS SRT 10000VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6168031
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT10KXLI
EAN/GTIN:
     4053162443402
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.
APC Smart-UPS SRT 10000VA - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 10 kW - 10000 VA - Ethernet 10/100, USB - Ausgangsanschlüsse: 14 - 6U - Schwarz - für P/N: SRT192BPUS, SRT192RMBP2US, SRT192RMBPUS, SRT6KXLTUS, SRT72RMBPUS, SRT96RMBPUS
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Kennzeichnung
C-Tick, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
APC PowerChute Business Edition
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
55 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Ladezeit
3 Stunden
Laufzeit (bis zu)
3.8 min bei Volllast ¦ 11.5 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
45 - 65 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 3% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power IEC 60320 C13 ¦ 4 x Strom IEC 60320 C19
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Energie-Nennleistung
480 Joules
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
10 kW / 10000 VA
Effizienz
98%
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Hardwire 5-Wire (3PH + N + G), Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.3 cm
Tiefe
71.5 cm
Höhe
43.2 cm
Gewicht
111.82 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
1 m
Transporthöhe
46.1 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SRT1000XLA, SRT10KRMXLT, SRT10KRMXLT-10KTF, SRT10KRMXLT30, SRT10KRMXLT-5KTF2, SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KXLT30, SRT10KXLT-5KTF2, SRT10KXLT-IEC, SRT10KXLTUS, SRT1500XLA, SRT192BP, SRT192BPUS, SRT192RMBP, SRT192RMBP2, SRT192RMBP2US, SRT192RMBPM, SRT192RMBPUS, SRT2200RMXLA, SRT2200RMXLA-NC, SRT2200RMXLAUS, SRT2200XLA, SRT3000RMXLA, SRT3000RMXLA-NC, SRT3000RMXLT, SRT3000RMXLT-5KTF, SRT3000RMXLT-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLA, SRT3000XLAUS, SRT3000XLT, SRT3000XLT-5KTF, SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLT-5KTF, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KXLT, SRT5KXLT-5KTF, SRT5KXLT-IEC, SRT5KXLTUS, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-5KTF, SRT6KXLT, SRT6KXLT-5KTF, SRT6KXLT-IEC, SRT6KXLTUS, SRT72BP, SRT72RMBP, SRT72RMBPUS, SRT8KRMXLT30, SRT8KRMXLT-5KTF, SRT8KXLT, SRT8KXLT30, SRT8KXLT-5KTF, SRT8KXLT-IEC, SRT8KXLTUS, SRT96BP, SRT96RMBPUS
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x seriell - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.011,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.251,31*
€ 8.629,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.215,79*
€ 8.586,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.074,66*
€ 8.418,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.011,00*
€ 8.343,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.