Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS SRT 8000VA RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6168030
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT8KRMXLI
EAN/GTIN:
     0731304304296
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 8000 Watt - 8000 VA - Ethernet 10/100, USB - Ausgangsanschlüsse: 14 - 6U - Schwarz - für P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3155W, AR3305W, AR3355SP, AR3355W, NBWL0356A
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Kennzeichnung
C-Tick, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
APC PowerChute Business Edition
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
55 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Ladezeit
3 Stunden
Laufzeit (bis zu)
5.3 min bei Volllast ¦ 14.8 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
45 - 65 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 3% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power IEC 60320 C13 ¦ 4 x Strom IEC 60320 C19 ¦ 1 x Hardwire 3-Wire (HN + G) ¦ 3 x IEC-Anschluss
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Energie-Nennleistung
480 Joules
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
8000 Watt / 8000 VA
Effizienz
98%
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Hardwire 5-Wire (3PH + N + G), Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
71.5 cm
Höhe
26.3 cm
Gewicht
111.82 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
1 m
Transporthöhe
46.1 cm
Transportgewicht
130 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC2513, ACF001, ACF002, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK, NBWL0356A
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x seriell - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.498,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.743,58*
€ 6.834,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.711,93*
€ 6.797,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.579,40*
€ 6.639,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.515,79*
€ 6.563,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.498,69*
€ 6.543,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.