Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knürr ConAct Rack-Extrusion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6162843
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     05.010.323.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Knürr ConAct - Auspacken und in Minutenschnelle mit der Netzwerkinstallation beginnen. Das Knürr ConAct Wandgehäuse ist geeignet für einen "Ein-Mann"-Aufbau. Die vielfältige und individuelle Konfigurierbarkeit durch Farbvarianten oder Lochraster der Verkleidungsteile, 19"- oder metrischer Einbau, einfacher Türanschlagwechsel und ein optionales aktives Lüftungskonzept sind die Vorteile des Knürr ConAct, die Ihnen Ihre Arbeit erleichtern. Durch die allseitige Zugänglichkeit wird eine komfortable Montage der Einbauten sowie eine leichte und geordnete Kabelführung gewährleistet. Eine einfache Integration des umfangreichen Zubehörprogramms rundet den Knürr ConAct perfekt ab. Das Knürr ConAct wird satzweise in einer Flat-Pack-Verpackung geliefert, wodurch sich der Transport vereinfacht, die Lagerfläche gering ist und sich das Transportvolumen um 50% reduziert.
Knürr ConAct - Rack-Extrusion - 12U - 48.3 cm (19") (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Extrusion
Produktmaterial
Passivierter zinkbeschichteter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
12U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Ausrichtung
Montagekit
Mitgeliefert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.