Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald BSM-210 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6124141
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90467
EAN/GTIN:
     4019377904671
Auerswald BSM-210 I - Überspannungsschutz - Europa - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage
Kennzeichnung
IP20
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Überspannungsschutz für Datenleitungen
ISDN - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
8.1 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.