Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Small Form Factor Easy Install Rail Kit with CMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit with CMA
HP 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit with CMA
Artikel-Nr.:
     C1001-6103208
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     733668-B21
EAN/GTIN:
     4514953632585
HPE Small Form Factor Easy Install Rail Kit with CMA - Rack-Schienen-Kit - 2U - für ProLiant DL380p Gen8, DL385p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.35 cm
Tiefe
81.28 cm
Höhe
20.96 cm
Gewicht
1.81 kg
Produkttyp
Rack-Schienen-Kit
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Packungsinhalt
Kabelführungsarm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL380p Gen8 (2.5"), DL380p Gen8 Base (2.5"), DL380p Gen8 Entry (2.5"), DL380p Gen8 High Performance (2.5"), DL380p Gen8 Performance (2.5"), DL380p Gen8 Special (2.5"), DL385p Gen8 (2.5"), DL385p Gen8 Dedicated Workload (2.5"), DL385p Gen8 Entry (2.5"), DL385p Gen8 Maximized Consolidation (2.5"), DL385p Gen8 Storage (2.5"), DL385p Gen8 Storage Centric (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 184,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.