Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN USB-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6063523
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300304-002-E
EAN/GTIN:
     4016032283454
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen, und stellt die Verbindung zwischen den USB-Schnittstellen auf dem Motherboard und den externen USB-Eingängen am Slotblech her.
ASSMANN - USB-Konsole - 10 PIN IDC (W) zu USB (W) - 25 cm - geformt - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Konsole
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Beige
Besonderheiten
Geformt
Länge
25 cm
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, UL 2725
Konnektivität
Anschluss
2 x 10 PIN IDC - weiblich
Stecker (zweites Ende)
4 x 4-polig USB Typ A - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
15 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.