Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ElitePad Security Jacket with Smart Card Reader and Fingerprint Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6010077
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E5S91AA
EAN/GTIN:
     4053162834750
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
sicherheitsgehäuse für tablet
Sorgen Sie für noch mehr Sicherheit für Ihr HP ElitePad mit der HP ElitePad Sicherheitshülle mit integriertem Smart Card- und Fingerabdruckleser, um den Anmeldevorgang zu vereinfachen und einen unbefugten Zugriff auf die Daten auf Ihrem Gerät oder im privaten Netzwerk zu verhindern.
HP ElitePad Security Jacket with Smart Card Reader and Fingerprint Reader - Expansion Jacket - 8.5 Watt - für ElitePad 1000 G2, 900 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
268.4 mm
Tiefe
196.9 mm
Höhe
16.5 mm
Gewicht
317 g
Produkttyp
Expansion Jacket
Verschiedenes
Eingabegerät
SmartCard-Leser, Fingerabdruckleser
Stromversorgung
Gestellte Leistung
8.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ElitePad 1000 G2, 900 G1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x Audio / Video - HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.