Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EnerGenie EG-UPS-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4778839
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EG-UPS-002
EAN/GTIN:
     8716309076098
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Gembird EnerGenie EG-UPS-002 - USV - Wechselstrom 220 V - 510 Watt - 850 VA - 8 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, Überladungsschutz, Kurzschlussschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
12 Stunde(n)
Kapazität
8 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Laufzeit (bis zu)
10 min bei Volllast
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220 V
Eingangsspannungsbereich
± 10%
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220 V ± 10% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Stromversorgung (Überspannung) ¦ 2 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
510 Watt / 850 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x power IEC 60320 C13
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
5.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, gembird ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.