Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EnerGenie EG-UPS-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4778838
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EG-UPS-001
EAN/GTIN:
     8716309076081
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Gembird EnerGenie EG-UPS-001 - USV - Wechselstrom 220 V - 390 Watt - 650 VA - 7 Ah - Ausgangsanschlüsse: 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, Überladungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
45 dB
Batterie
Technologie
Bleisäure
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
7 Ah
Laufzeit (bis zu)
10 min bei Volllast
Ladezeit
12 Stunde(n)
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 220 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich
± 10%
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x power IEC 60320 C13
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Stromversorgung (USV und Überspannung) ¦ 2 x Stromversorgung (Überspannung)
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
390 Watt / 650 VA
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.