Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKiESS GB 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4773632
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70780120307500-L3
EAN/GTIN:
     4012555027520
Geldbehälter GB 30 ist zur Lagerung von Banknoten, Bündelgeld und Geldrollen geeignet.
INKiESS GB 30 - Kassenschubladen-Scheinablage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
250 g
Produkttyp
Kassenschubladen-Scheinablage
Produktmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
ab € 34,87*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
ab € 35,03*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
ab € 34,82*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
ab € 35,03*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120209199
ab € 34,84*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
ab € 34,76*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
ab € 34,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.