Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKiESS SF 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4754477
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70800110807500
EAN/GTIN:
     4012555023881
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Kasseneinsatz
Münz-Sortierer
Münzsortierautomat
Sortenfach SF 8 mit 8 Fächern. Verstellbare und herausnehmbare Zwischenwände, um die Fächer der Menge und Stückelung ausländischer Banknoten anzupassen. Das Sortenfach ist für alle Norm-Schreibtischzüge geeignet und wird auch in automatischen Kassentresoren (BBA) genutzt.
INKiESS SF 8 - Geldfach
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Geldfach
Breite
33 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
6.5 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.