|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-4751570 Herst.-Nr.: RFA-12-A95-CAX-A16 EAN/GTIN: 8595105091692 |
|
|
|  |  |
 | Triton RFA 3 sections - Schrank Netzwerkschrank - geeignet für Wandmontage - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 90 cm |  | Tiefe | 54 cm |  | Höhe | 88 cm |  | Gewicht | 46.94 kg |  | Produkttyp | Schrank |  | Produktmaterial | Stahl |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Packungsinhalt | 4 Schlüssel, Abdeckplatte mit Bürstendichtung |  | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage |  | Regaltyp | Netzwerkschrank | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Glastür, verstellbare Schienen, vertikale Sektion mit 18U, untere Sektion mit 6U |  | Gewichtsbeschränkung | 50 kg |  | Kennzeichnung | IP20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |