Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Memory - Modul - 1 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 1GB Speicher
Xerox 1GB Speicher
Artikel-Nr.:
     C1001-4546960
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04488
EAN/GTIN:
     0095205968279
Xerox - Memory - Modul - 1 GB - für Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Herstellergarantie
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16.5 cm x 17.8 cm x 8.3 cm / 0.1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,28*
€ 617,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,73*
€ 607,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,15*
€ 574,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,18*
€ 538,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.