Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 850 SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4515381
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120049
EAN/GTIN:
     4260074975062
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VI 850 SE bietet umfassenden Schutz und hohe Leistungsdichte in einer kleinen und wirtschaftlichen Verpackung. Die USV kann automatisch ohne die Zuführung von Netzstrom gestartet werden. Zusätzlich bietet diese USV einen RJ-11-Überspannungsschutz und verfügt über eine umweltgerechte Energiesparfunktion. Ausgestattet mit einem Spannungsstabilisator stellt diese USV immer eine saubere und stabile Leistung für die angeschlossenen Geräte bereit und eignet sich perfekt für die Anwendung zu Hause oder für kleine Firmenanwendungen.
PowerWalker VI 850 SE - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 480 Watt - 850 VA - 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 2 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Batteriegehäusetyp
Intern
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Entladungsschutz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Batterie
Menge
1
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
9 Ah
Ladezeit
6 Stunden
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
AC 170 - 280 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Strom CEE 7/4
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
480 Watt / 850 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Telefonleitung - RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
27.9 cm
Höhe
14.3 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
33 cm
Transporthöhe
22.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.