| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4495706 Herst.-Nr.: 65340 EAN/GTIN: 4043619653409 |
|
|
| | |
| Dieser USB 3.0 Adapter von Delock kann zum Anschluss von USB Geräten verwendet werden und winkelt Ihre USB 3.0 Buchse um 270° ab. Somit können Sie Ihr USB Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene USB Buchse nur schwer zugänglich ist. Der USB-A Stecker ist zudem kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden können. Delock - USB-Adapter - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.0 - 270° Stecker - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Adapter | | Besonderheiten | 270 Grad Stecker | | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 / USB 3.0 | Konnektivität | Anschluss | 9-poliger USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 9-poliger USB Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| |