Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 3.0 Pin Header


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4486112
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83124
EAN/GTIN:
     4043619831241
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Dieses USB 3.0 Pin Header Kabel von Delock kann beim Anschluss einer internen USB 3.0 Verbindung eingesetzt werden.
Delock USB 3.0 Pin Header - USB-Kabel - 19-poliger USB 3.0 Kopf (W) zu 19-poliger USB 3.0 Kopf (W) - USB 3.0 - 45 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
45 cm
American Wire Gauge (AWG)
28/30
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
19-poliger USB 3.0 Kopf - weiblich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger USB 3.0 Kopf - weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.