Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1028118 Herst.-Nr.: CT-01B-OP EAN/GTIN: 4710713239401 |
| |
|
| | |
| CT-01B hat ein zeitloses Design, hochwertige Fertigung mit dem entscheidenden Mehr an Extras, die keine Wünsche offen lassen, wie z.B. die Lüfterskalierbarkeit von 80 bis 120mm. Chieftec Mesh Series CT-01B - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX12V 2.3/ PS/2) - USB/Audio Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Tower | | Anzahl interner Einbauschächte | 3 | | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 3 | | Systemgehäuse-Merkmale | Seitlicher Lüfter mit Metallgitter, Gitterfrontabdeckung | | Max. Mainboard-Größe | Micro ATX | | Kühlsystem | Vorderseite: 80/90/120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Rückseite: 80/90/120 mm Lüfterhalterung x 1 | | Unterstützte Motherboards | microATX | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung | | Spezifikationseinhaltung | ATX12V 2.3/ PS/2 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 18 cm | | Tiefe | 42.5 cm | | Höhe | 35.2 cm | | Gewicht | 4.5 kg | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) | | Schnittstellen | 2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker | | Erweiterungssteckplätze | 4 x Erweiterungssteckplatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mini Tower, Computer Gehäuse, Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse chieftec, mini tower, pc gehäuse schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 39,41* | € 51,30* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 41,65* | € 57,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 45,55* | € 58,82* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 45,26* | € 58,83* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 49,09* | € 63,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|