Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4403307
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BSF39.6W
EAN/GTIN:
     4046719424498
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Der Vikuiti Blickschutz Filter hilft Ihnen sensible Daten und persönliche Informationen zu schützen und ermöglicht auf diese Weise ein entspanntes Arbeiten auf Dienstreisen und an allen öffentlichen Orten.
3M - Blickschutzfilter für Notebook - 39,6 cm Breitbild (15,6" Breitbild) - glänzend
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.5 cm
Höhe
19.4 cm
Farbe
Glänzend
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
39,6 cm Breitbild (15,6" Breitbild)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
PF133W1B
ab € 37,68*
Zubehör
3M
PF133W9B
ab € 34,46*
Zubehör
3M
PF154W1B
ab € 42,84*
Zubehör
3M
PF140W9B
ab € 33,73*
Zubehör
3M
7000013666
ab € 33,22*
Zubehör
3M
7000022830
ab € 70,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.