Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Professional Tower Series PR750ELCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower PR750ELCD Line-Interactive USV 750VA/675W Tower, Reine Sinuswelle, AVR, LCD, Ausgang (6) IEC, RS232, USB (HID), EPO, Expansion Port für opt. Netzwerkkomunikation
CyberPower PR750ELCD Line-Interactive USV 750VA/675W Tower, Reine Sinuswelle, AVR, LCD, Ausgang (6) IEC, RS232, USB (HID), EPO, Expansion Port für opt. Netzwerkkomunikation
CyberPower PR750ELCD Line-Interactive USV 750VA/675W Tower, Reine Sinuswelle, AVR, LCD, Ausgang (6) IEC, RS232, USB (HID), EPO, Expansion Port für opt. Netzwerkkomunikation
CyberPower PR750ELCD Line-Interactive USV 750VA/675W Tower, Reine Sinuswelle, AVR, LCD, Ausgang (6) IEC, RS232, USB (HID), EPO, Expansion Port für opt. Netzwerkkomunikation
CyberPower PR750ELCD Line-Interactive USV 750VA/675W Tower, Reine Sinuswelle, AVR, LCD, Ausgang (6) IEC, RS232, USB (HID), EPO, Expansion Port für opt. Netzwerkkomunikation
Artikel-Nr.:
     C1001-4331285
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PR750ELCD
EAN/GTIN:
     4712364143397
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower PR750ELCD gewährleistet hochwertigsten Stromversorgungsschutz für IT-Geräte wie Computer, Workstations, Server, NAS / Speichergeräte, Netzwerkgeräte oder Telekommunikationsgeräte. Sie verwendet die Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregulierung ( AVR) und bietet eine stabilisierte Sinusausgangsversorgung in Netz- und Batteriebetrieb, um eine hohe Stromversorgungsqualität zu gewährleisten. Das intelligente Batterie-Management prüft die Batterie per Innenwiderstandsmessung und kann so alternde Batterien erkennen und vor Ausfall die Wechselaufforderung anzeigen. Das Batteriefach-Design mit Hot-Swap-fähigen Batteriesätzen ermöglicht eine einfache Wartung ohne Betriebsunterbrechung. Das multifunktionale LCD unterstützt eine intuitive Bedienung und ermöglicht eine Konfiguration von USV Optionen.
CyberPower Professional Tower Series PR750ELCD - USV - 675 Watt - 750 VA - 7 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), GreenPower UPS Technology, Überlastungsschutz
Schutzklasse Ausrüstung
100000 Euro
Kennzeichnung
RoHS, ROSTEST
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PowerPanel Business Edition
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2008
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
8 Stunden
Kapazität
7 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
2
Stromversorgungsgerät
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Stromversorgung
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
675 Watt / 750 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.9 cm
Tiefe
13.6 cm
Höhe
16.2 cm
Gewicht
12.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, cyberpower ups
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CyberPower
PR3000ELCDSL
ab € 688,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.