Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec CK71 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4273551
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CK71AB4DN00W1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der Intermec CK71 ist der neueste ultra-robuste Mobilcomputer ohne Kompromisse. Aufgrund der perfekten Balance zwischen Robustheit und Ergonomie ist der CK71 optimal für anspruchsvolle Lager-, Distributions- und Produktions-Umgebungen geeignet.
Intermec CK71 - Datenerfassungsterminal - robust - Win Embedded Handheld 6.5.3 - 1 GB - 8.9 cm (3.5") Farbe TFT (480 x 640) - Barcodeleser - (Linear-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3
Prozessor
Prozessor
Texas Instruments OMAP3715
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Verschiedenes
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, BSMI, DEMKO, Bluetooth Class 2, EMC, RoHS, ICES Class B, MIL-STD 810G, WEEE, IEC 60068-2-32, A-Tick, ANATEL, cULus, GOST-R, CCX V4, IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Intermec SmartSystems, Intermec Client Pack (ICP)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5200 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Keypad
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
23.7 cm
Gewicht
0.58 kg
Barcodes
Scanelementtyp
Linear-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") Farbe TFT (übertragbar) - LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtiefe
64K Farben (16-Bit)
Auflösung
480 x 640
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
1 GB
RAM
512 MB
Max. unterstützte Kapazität
32 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Verfügbarer Benutzerspeicher
RAM: 384 MB / Flash: 800 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.385,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,51*
€ 1.815,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.519,65*
€ 1.808,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,91*
€ 1.753,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,52*
€ 1.711,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,78*
€ 1.649,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
203-934-001
ab € 26,62*
Zubehör
Honeywell
203-961-001
ab € 35,80*
Zubehör
Honeywell
226-109-003
ab € 62,83*
Zubehör
Honeywell
715-605-001
ab € 115,56*
Zubehör
Honeywell
805-638-001
ab € 118,67*
Zubehör
Honeywell
805-673-001
ab € 74,43*
Zubehör
Honeywell
805-836-001
ab € 19,62*
Zubehör
Honeywell
815-068-001
ab € 96,85*
Zubehör
Honeywell
850-566-001
ab € 188,30*
Zubehör
Honeywell
850-567-001
ab € 139,52*
Zubehör
Honeywell
850-568-001
ab € 188,66*
Zubehör
Honeywell
850-574-001
ab € 191,62*
Zubehör
Honeywell
850-828-001
ab € 36,34*
Zubehör
Honeywell
852-071-001
ab € 20,35*
Zubehör
Honeywell
852-074-001
ab € 173,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.