|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3850025 Herst.-Nr.: 82976 EAN/GTIN: 4043619829767 |
| |
|
|  |  |
 | DeLOCK Slot bracket - USB-Konsole - 19-polige USB 3.0-Stiftleiste (W) - 9-polig USB Typ A (W) - 40 cm ( USB / Hi-Speed USB / USB 3.0 ) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Konsole |  | Länge | 40 cm |  | American Wire Gauge (AWG) | 28/30 |  | Kabeleigenschaften | Low Profile | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / Hi-Speed USB / USB 3.0 | Konnektivität | Anschluss/Anschlüsse | 1 x 19-polige USB 3.0-Stiftleiste - weiblich |  | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x 9-polig USB Typ A - weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |