Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3838301
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7305A
EAN/GTIN:
     0731304287957
Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
APC - Rackpaneel - Seite - Schwarz (Packung mit 2) - für P/N: SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX750C, SMX750CNC, SRT5KRMXLW-TW
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
96.6 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
83.2 cm
Gewicht
17 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rackpaneel
Packungsinhalt
Bürstenstreifen, Schlüssel, Fallenverschlüsse
Standort
Seite
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACDC2513, ACF600, AP5607, AP7950B, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3180G, AR3200, AR3810, AR3812, NBES0302, NBES0307, NBPD0121, NBPD0160, NBPD0160A, NBPD0171, NBPD0172, NBPD0180, NBRK0201, NBRK0551, NBWL0355, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000, SMC1000-2U, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1000RM2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2U, SMT3000RM2UC, SMT3000RMT2U, SMT750RM2U, SMX1000, SMX1000C, SMX1000I, SMX1000US, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2000RMLV2U, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750, SMX750C, SMX750CNC, SMX750I, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SUA2200R3XLNETPKG, SUA2200XL-NETPKG, SUA3000R3XLNETPKG, SUA3000RMXL3U-BR, SURT15KRMXLT, SURT15KRMXLT-1TF10K, SURT15KRMXLT-TF5, SURT20KRMXLT, SURT20KRMXLT-1TF10K, SURT20KRMXLT-TF5, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SURTA2200RMXL2U, SURTD3000RMXLT3U, SURTD3KRMXL3U-TF5, SURTD5000RMXLP3U, SURTD5000RMXLT3U, SURTD6000RMXLP3U, SYA12K16RMICH, SYA16K16RMICH, SYA8K16RMICH, SYAF16KRMICH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 560,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,59*
€ 667,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,46*
€ 664,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,10*
€ 653,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,29*
€ 640,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,44*
€ 596,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.