Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Networking Roof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3838146
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7716
EAN/GTIN:
     0731304279204
NetShelter SX Dächer bieten hervorragenden Kabelzugang und Flexibilität mit werkzeugloser Installation und Reversibilität.
APC Networking Roof - Gestelldach - Schwarz - für NetShelter SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gestelldach
Breite
73.7 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
10 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 340,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,05*
€ 404,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,58*
€ 400,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,04*
€ 378,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.