| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3792584 Herst.-Nr.: DE272931622 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Vikuiti Privacy Filter ist ein hauchdünner Sichtschutz der mit kleinen Klebelaschen vor dem Notebook-Display fixiert wird und sofort dafür sorgt, dass wissbegierigen Sitznachbarn schwarz vor Augen wird. Überdies schützt es den Monitor vor Staub, Schmutz und Fingerabdrücken. Passend für jedes Notebook, leicht zu montieren, einfach herausnehmbar, kann auch im zugeklappten Notebook verbleiben. Auch für LCD-Monitore geeignet. 3M Blickschutz Filter - Blickschutzfilter für Bildschirme - 35,6 cm Breitbild (14" Breitbild) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Blickschutzfilter für Bildschirme | | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35,6 cm Breitbild (14" Breitbild) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter 3m, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter |
| | |
| |