Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFD 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3782176
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120401
EAN/GTIN:
     4260074970562
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
PowerWalker VFD 600 - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 300 Watt - 600 VA - 7 Ah - Ausgangsanschlüsse: 2 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Bulgarisch, Serbokroatisch, Kasachisch, Weißrusisch
Gerätetyp
USV - extern
Batteriegehäusetyp
Intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Kaltstartfunktion
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Batterie
Ladezeit
10 Stunden
Kapazität
7 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
1
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
AC 170 - 280 V
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 10% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Stromversorgung
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
UPS-Technologie
Offline
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Leistungskapazität
300 Watt / 600 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.1 cm
Tiefe
23.1 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
3.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13 cm
Transporttiefe
28.5 cm
Transporthöhe
22.5 cm
Transportgewicht
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups, ups offline
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.