Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 3000RT LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3782172
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120123
EAN/GTIN:
     4260074974423
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Durch echte Doppelwandler-Technologie bietet die PowerWalker VFI 3000RT USV leistungsstarken und umfassenden Schutz für Ihre empfindlichen Geräte. Die USV akzeptiert einen weiten Eingangsspannungsbereich und ist so auch für stark instabile Versorgungsnetze geeignet. Sie bietet umfassenden Schutz für wichtige Geräte wie sensible Server, Netzwerk-/Telefon-Kommunikationssysteme sowie für industrielle Anlagen.
PowerWalker VFI 3000RT LCD - USV - 2.7 kW - 3000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - 48.3 cm (19") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Batteriegehäusetyp
Intern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Automatische Lüftergeschwindigkeitssteuerung, hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Eco-efficiency
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ 2 x Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, IEC 62040-1-1, EN 61000-4-5, IEC 62040-2, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, IEC 61000-2-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Ladezeit
3 Stunden
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
6
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
AC 120 - 276 V
Nötige Frequenz
45 - 55 / 54 - 66 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 1% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13 ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
2.7 kW / 3000 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.7 cm
Tiefe
43.8 cm
Höhe
60.8 cm
Gewicht
28.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59 cm
Transporttiefe
79 cm
Transporthöhe
23.6 cm
Transportgewicht
31.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,83*
€ 773,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,04*
€ 761,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,94*
€ 757,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,48*
€ 741,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,11*
€ 696,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.