Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 2000RT LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3782171
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120122
EAN/GTIN:
     4260074974416
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
PowerWalker VFI 2000RT LCD - USV - 1.8 kW - 2000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - 48.3 cm (19") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Batteriegehäusetyp
Intern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR)
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ 2 x Stromkabel - extern ¦ Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Ladezeit
3 Stunden
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
4
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
AC 120 - 276 V
Nötige Frequenz
45 - 55 / 54 - 66 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V 45 - 55 / 54 - 66 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Stromversorgung
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
1.8 kW / 2000 VA
Vorhandene Spannung
45 - 55 / 54 - 66 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.7 cm
Tiefe
43.8 cm
Höhe
43.6 cm
Gewicht
19.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.5 cm
Transporttiefe
53.5 cm
Transporthöhe
21.5 cm
Transportgewicht
22.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,51*
€ 480,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,58*
€ 479,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.