Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne POW-4801 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3651012
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POW-4801
EAN/GTIN:
     4015867164884
Suchbegriffe:
PoE Switch
levelone poe switch
poe switch
Der LevelOne POW-4801 Adapter stellt ein Kombinationszubehör dar, bestehend aus einem 48V AC-Netzteil und einem DC-Konverter, und ist eine ideale Lösung für DC PD-Geräte, wenn nur eine ACStromquelle vorhanden ist. Der POW-4801 Adapter bietet 64.8W Ausgangsleistung, Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz. Der Konverter ist einfach zu installieren - verbinden Sie einfach den AC-Stecker mit dem AC-Netzteil und den DC-Stecker mit dem DC PD-Gerät.
LevelOne POW-4801 - Netzteil - Wechselstrom 110-240 V - 64.8 Watt - für Industrial PoE Switch IFE-0501, IFE-0502
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern
MTBF
25,000 Stunden
Kennzeichnung
TUV, BSMI, cUL, EN55022, EN 61000-3-3, CISPR 22, CB, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, PSE Mark
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 110-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
48 V
Leistungskapazität
64.8 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LevelOne Industrial PoE Switch IFE-0501, IFE-0502
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.