Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN APS 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3647533
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1201-0000
EAN/GTIN:
     4013674008117
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
ansmann steckernetzgerät
ANSMANN APS 600 - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 7.2 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Kurzschlussschutz
Kennzeichnung
EuP Ready
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung
3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.
600 mA
Leistungskapazität
7.2 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.