Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower PFC Sinewave Series CP900EPFCLCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3605505
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     CP900EPFCLCD
EAN/GTIN:
     4712364142468
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower CP900EPFCLCD gewährleistet Stromversorgungsschutz für Workstation, Standalone Server, NAS und Netzwerkhardware. Durch die reine Sinuswellen-Ausgangsversorgung ist sie mit den in Servern verwendeten Active PFC -Netzteile kompatibel. Mit der GreenPower UPS -Technologie zur Verbesserung der USV-Betriebseffizienz und zur Minimierung des Eigenverbrauchs können Benutzer im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielen. Der Datenleitungsschutz schützt Telefone, Netzwerke und Kommunikationsgeräte vor Spannungsspitzen über deren Kommunikationsleitungen. Über die USB Schnittstelle kommuniziert die kostenlose zum Download angebote Managementsoftware PowerPanel Personal automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.
CyberPower PFC Sinewave Series CP900EPFCLCD - USV - Wechselstrom 230 V - 540 Watt - 900 VA - 8.5 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Schutzklasse Ausrüstung
50000 Euro
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), GreenPower UPS Technology, Überlastungsschutz
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PowerPanel Personal
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Menge
1
Technologie
Bleisäure
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
8.5 Ah
Ladezeit
8 Stunden
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
WS 165 - 265 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Strom CEE 7/4 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
540 Watt / 900 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Schutzschaltung
Trennschalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
7.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, ups
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.