Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco SKV 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Schuko extension lead, 10.0m Verlängerungskabel 10 m
Vivanco Schuko extension lead, 10.0m Verlängerungskabel 10 m
Artikel-Nr.:
     C1001-3233256
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     7284
EAN/GTIN:
     4008928072846
Vivanco SKV 10 W - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Stromversorgung (W) zu Stromversorgung (M) - 10 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
Weiß
Länge
10 m
Konnektivität
Anschluss
Stromversorgung - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Stromversorgung - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vivanco
7278
ab € 19,11*
Zubehör
Vivanco
7280
ab € 30,83*
Zubehör
Vivanco
7282
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.