Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET Zylinder-Schienen-Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3171703
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     20-5420-00
EAN/GTIN:
     k.A.
apraNET - Zylinder-Schienen-Unterstützung - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.26 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
13.25 cm
Produkttyp
Zylinder-Schienen-Unterstützung
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Galvanisiert
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte Zugentlastungsleiste, integrierte Kabelführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.