| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3102595 Herst.-Nr.: 1.500207 EAN/GTIN: 7640112215508 |
| |
|
| | |
| Endlich Urlaub in Schottland, die hinter Ihnen liegenden Tage in den Highlands waren unvergesslich, vor Ihnen liegt nur noch die letzte Etappe: Loch Ness. Natürlich glauben Sie nicht an Ungeheuer, aber ein Besuch an diesem sagenumwobenen See gehört einfach dazu. Doch dann passiert das Unglaubliche: direkt vor Ihnen taucht Nessie aus den Fluten auf. Schlagartig wissen Sie, dass Ihnen keiner jemals glauben wird, denn der Akku Ihrer Kamera ist seit gestern leer und der Stecker des Ladegeräts passt in Grossbritannien nicht. Mit dem Länderstecker für Grossbritannien hätten Sie die Sensation aufs Foto gebannt. Er ist ideal, wenn Sie regelmässig in Länder mit britischem Steckdosen-standard reisen. Mit diesem Reiseadapter können Sie vor Ort alle Ihre 2- und 3-poligen Geräte mit Schuko oder Euro-Stecker anschliessen. Somit können Sie nicht nur Ihre Kamera einfach an der Steckdose laden, auch Glätteisen, elektrische Zahnbürste und Laptop finden immer Anschluss. Lust auf USB? Der Euro USB Charger ist die ideale Ergänzung! SKROSS Country Travel Adapter Europe to UK - Adapter für Power Connector - power CEE 7/7, Eurostecker (W) zu BS 1363 (M) - weiß - Großbritannien Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Adapter für Power Connector | | Farbe | Weiß | | Lokalisierung | Großbritannien | | Besonderheiten | Sicherung | Konnektivität | Anschlüsse | Power CEE 7/7 - weiblich ¦ Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | Netzstecker BS 1363 - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 2 Jahre Garantie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |