Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3041715
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     95843
EAN/GTIN:
     4043619958436
Dieses Anschlusskabel von Delock können Sie verwenden, um ein Modul mit 5 poligem Stecker mit Ihrem Notebook oder Platine zu verbinden.
Navilock - Stromkabel - ohne Stecker zu 5-polig, intern (W) - 10 cm - für P/N: 62455
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
10 cm
Konnektivität
Anschluss
Ohne Stecker
Stecker (zweites Ende)
5-polig, intern - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 62455
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.