Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 850 LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2807657
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120017
EAN/GTIN:
     4260074972665
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
PowerWalker VI 850 LCD - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 480 Watt - 850 VA - 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 2 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Bulgarisch, Serbokroatisch, Kasachisch, Weißrusisch
Gerätetyp
USV - extern
Batteriegehäusetyp
Intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Entladungsschutz
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ Stromkabel - integriert
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewPower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Batterie
Ladezeit
4 Stunden
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
1
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-290 V
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 10% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Stromversorgung
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
UPS-Technologie
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Telefonleitung - RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Leistungskapazität
480 Watt / 850 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
28.7 cm
Höhe
14.2 cm
Gewicht
5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.5 cm
Transporttiefe
33.7 cm
Transporthöhe
22 cm
Transportgewicht
5.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.