Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC TCG-4860X07-1 Rack-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2174675
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     3214
EAN/GTIN:
     4250273432145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
FANTEC TCG-4860X07-1 - Rack-Montage - 4U - E-ATX - keine Spannungsversorgung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 4U
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Produktmaterial
Aluminium
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
7
Lüfter
Intern: 3 x 12 cm - (3 installiert) ¦ Rückseite: 1 x 8 cm - (1 installiert)
Systemgehäuse-Merkmale
Luftfilter
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Unterstützte Motherboards
Extended ATX
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
68.8 cm
Höhe
17.7 cm
Gewicht
15 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
7 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,21*
€ 409,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,49*
€ 405,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.