Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Service from the Start Bronze with Comprehensive Coverage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-2125586
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     SSB-MC909XSK-20-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Jeden Tag verlassen Sie sich auf mobile Computer von Motorola, um einen effizienten und vor allem kosteneffizienten Betrieb zu gewährleisten. Mit einem der umfassendsten Serviceangebote, das heutzutage auf dem Markt ist, können Sie Ihre mobilen Computer von Motorola jetzt vor Schäden, die durch Unfälle verursacht wurden, vor normalen Abnutzungserscheinungen und vielem mehr schützen: "Service from the Start" mit Comprehensive Coverage. Dieses einzigartige Angebot umfasst ununterbrochenen Service zu einem angemessenen Preis und bietet somit noch umfassenderen Service bei geringeren jährlichen Kosten. Unabhängig davon, wo in der Welt Sie sich befinden, garantiert die globale Support-Infrastruktur kurze und verlässliche Bearbeitungszeiten sowie umgehenden technischen Support per Telefon. Verlassen Sie sich für maximale Systembereitschaft und optimalen Investitionsschutz für Ihre mobilen Computer von Motorola auf "Service from the Start" mit Comprehensive Coverage. Damit müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. Ist das Display kaputt? Kein Problem. Ist das äußere Gehäuse gebrochen? Kein Problem. Ist das Scanfenster beschädigt? Kein Problem. Verträge im Rahmen von "Service from the Start" bieten Comprehensive Coverage ohne zusätzliche Kosten, um Sie auch vor Unerwartetem zu schützen. Die Pläne decken normale Abnutzungserscheinungen ab sowie Reparaturen an Displays, Touchscreens, Kunststoffteilen, Tastenfeldern, Scanfenstern und sonstigen internen oder äußeren Komponenten, die durch Unfälle beschädigt wurden. Dieser Service umfasst sogar Eingabestifte, Handschlaufen, Akkufachdeckel und den Bildschirmschutz. Für die Leute bei Motorola ist nicht so wichtig, wie der Schaden entstanden ist, sondern vielmehr, wie sie schnellstmöglich den reibungslosen Betrieb in Ihrem Unternehmen wiederherstellen können. Im Rahmen von "Service from the Start" mit Comprehensive Coverage wird Ihr Anruf von einem Kundendienstmitarbeiter mit umfangreicher Erfahrung mit Ihrem speziellen Produkt entgegengenommen. Ergibt sich aus diesem ersten Anruf keine Lösung für das Problem, wird es an die nächste Supportstufe eskaliert und innerhalb des in Ihrem Serviceplan festgelegten Zeitraums bearbeitet. Der Serviceplan "Bronze" bietet einen Reparaturservice mit einer internen Bearbeitungszeit von drei Tagen bzw. einer Reaktionszeit von vier Stunden für eskalierte Supportanrufe. Motorola bietet und verwaltet ein Ersatzteillager, sodass Ihre Geräte sofort wieder einsatzbereit sind. Sie können Reparaturen jederzeit und überall bequem initiieren. Loggen Sie sich einfach bei dem Online-Reparatursystem ein, um eine RMA-Nummer (Return Material Authorization) anzufordern, drucken Sie die Versandunterlagen aus und schon steht Ihnen nichts mehr im Weg. Servicetechniker von Motorola reparieren Ihre Geräte fachgerecht gemäß Originalherstellerbestimmungen.
Symbol Service from the Start Bronze with Comprehensive Coverage - Serviceerweiterung (Erneuerung) - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Reparaturzeit: 3 Tage - für Zebra MC9090-K, MC9090-S, MC9094-K, MC9094-S, MC9097-K, MC9097-S
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
2 Jahre
Wiederherstellungszeit
3 Tage
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Reparaturzeit: 3 Tage ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 2 Jahre - Reaktionszeit: 4 Std.
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra MC9090-K, MC9090-S, MC9094-K, MC9094-S, MC9097-K, MC9097-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.