Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC TCG-2830KX03-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2111929
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
FANTEC TCG-2830KX03-1 - Rack-Montage - 2U - ATX - keine Spannungsversorgung (PS/2) - Schwarz - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 2U
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Produktmaterial
Aluminium
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Lüfter
1 x 8 cm - (1 installiert)
Systemgehäuse-Merkmale
Frontblendenschloss, Luftfilter
Max. Mainboard-Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Riser-Karte mit 3 PCI-Steckplätzen
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, cUL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
52.8 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
15 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
3 x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.