Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC TCG-3830KX07-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2044401
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2069
EAN/GTIN:
     4250273420692
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Computer Gehäuse
Computer Tower
FANTEC TCG-3830KX07-1 - Rack-Montage - 3U - ATX - keine Spannungsversorgung (PS/2) - Schwarz - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 3U
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Anzahl interner Einbauschächte
5
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Lüfter
Rückseite: 1 x 6 cm - (1 installiert) ¦ Rückseite: 1 x 8 cm - (1 installiert)
Systemgehäuse-Merkmale
Frontblendenschloss, austauschbarer Staubfilter
Max. Mainboard-Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, cUL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
52.8 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
15 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB
Erweiterungssteckplätze
7 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,40*
€ 365,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,41*
€ 358,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.