Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst Variofan 3412NGMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2039555
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412NGMV
EAN/GTIN:
     4016138052664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst Variofan 3412NGMV - System-Gebläseeinheit - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Variable Lüftergeschwindigkeit
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1350-2300 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
14 dBA
Luftstrom
43-72.1 m³/h (25.3-42.4 cfm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 3,87*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 28,93*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 4,21*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 4,31*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 33,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ370
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.