Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 3412NGHH System-Gebläseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1692968
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412 NGHH
EAN/GTIN:
     4014619216116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 3412NGHH - System-Gebläseeinheit - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
3250 U/min
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
39 dBA
Luftstrom
102 m³/h (60 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 3,87*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 33,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.