Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 3412NG System-Gebläseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1692967
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412 NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 3412NG - System-Gebläseeinheit - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
2700 U/min
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
32 dBA
Luftstrom
84 m³/h (49.4 cfm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,84*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,62*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,35*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.