Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA SERVER M 1105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1607210
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1100327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Tower Server
Towerserver
TERRA SERVER M 1105 - Server - Tower - 1 x Xeon 3040 / 1.86 GHz - RAM 1 GB - HDD 2 x 250 GB - DVD - GigE - MS SBS 2003 Standard - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Tower
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
5
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
RAM
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Installierte Anzahl
1 GB
Konfigurationsmerkmale
2 x 512 MB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
533 MHz
Netzwerk
Typ
Integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
350 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
RAID Level
RAID 1
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Ed
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
50 cm
Diskettenlaufwerk
Typ
3,5" 1,44 MB Diskette
Tastatur
Schnittstelle
PS/2
Tastaturname
Logitech Deluxe Keyboard
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.86 GHz
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Xeon 3040
Front-Side-Bus
1066 MHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SATA 3Gb/s
Kapazität
2 x 250 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x USB 2.0
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe x8 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI ¦ 4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 CPU
Einschübe
4 (gesamt)/ 3 (frei) x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H) ¦ Intern 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM DVD
Weitere Suchbegriffe: server rack, tower server, terra server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.964,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.232,44*
€ 6.226,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.154,71*
€ 6.134,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.033,82*
€ 5.990,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.978,48*
€ 5.924,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.964,28*
€ 5.907,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JM-0300SL-2
ab € 5,68*
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,73*
Zubehör
Delock
62668
ab € 21,82*
Zubehör
Intel
CYP2UHSSTD
ab € 85,34*
Zubehör
Lite-on
EBAU108
ab € 21,17*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,48*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,49*
Zubehör
k.A.
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.