Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA SERVER 3001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1592371
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1100287
EAN/GTIN:
     4039407072699
Suchbegriffe:
Server
Tower Server
Towerserver
terra server
TERRA SERVER 3001 - Server - Tower - 1 x Core 2 Duo E6300 / 1.86 GHz - RAM 1 GB - HDD 80 GB - DVD - GigE - FreeDOS - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Tower
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
RAM
Installierte Anzahl
1 GB
Technologie
DDR2 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
533 MHz
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Konfigurationsmerkmale
2 x 512 MB
Netzwerk
Typ
Integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
550 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 1.5Gb/s
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
FreeDOS
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x IDE - integriert
Controller Schnittstellentyp
IDE
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Diskettenlaufwerk
Typ
3,5" 1,44 MB Diskette
Tastatur
Schnittstelle
PS/2
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Merkmale
Blättern
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core 2 Duo E6300
Taktfrequenz
1.86 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
64-Bit-Computing
Ja
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Execute Disable Bit, Enhanced Intel SpeedStep Technology
CPU-Anschluss
LGA775-Sockel
Chipsatz
Intel 3000
Front-Side-Bus
1066 MHz
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD
Kapazität
1 x 80 GB
Schnittstellen Typ
SATA 1.5Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
Intern 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H) ¦ Extern 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H) ¦ Extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ DIMM 240-polig ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe x4 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM DVD - IDE
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Weitere Suchbegriffe: tower server, server tower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.213,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.395,56*
€ 2.850,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.375,50*
€ 2.826,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.302,90*
€ 2.740,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.257,46*
€ 2.686,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.213,14*
€ 2.633,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JM-0300SL-2
ab € 5,68*
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,70*
Zubehör
Samsung
M391A4G43AB1-CWE
ab € 83,39*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,48*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,49*
Zubehör
k.A.
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.